Fraises rotatives GARANT Master Alu − très grossier (non ferreux / aluminium) C1020

Réf.: 547600 C1020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie GARANT Master Alu
Degré de finesse de la denture très grossier
Type d'outils HM DLC
Forme C1020
Forme Bout arrondi
⌀ tête 10 mm
Longueur tête 20 mm
Longueur totale 60 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547600 C1020
EAN / GTIN 4067263736462
Réf. fabricant 547600 C1020

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
La nouvelle géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. Aucune adhérence des copeaux et excellents résultats d’état de surface. ⌀ tige 6mm. Pour l’ébauche et la finition. Avec revêtement hautes performances pour une plus longue durée de vie, un apport de chaleur moindre et une adhérence réduite des copeaux.
  • Enlèvement de matière élevé.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Revêtement hautes performances pour réduction de la charge thermique réduite, une augmentation de la durée de vie et une meilleure évacuation des copeaux.
  • Substrat ultra-moderne optimisé pour les matériaux en aluminium.
  • Durées de vie extrêmes.
Forme bout arrondi (WRC).

Utilisation:

Optimisé pour l’usinage des alliages d’aluminium durs et tendres, des plastiques, du bronze et des métaux non ferreux. Convient aussi bien à un usage manuel que sur robot industriel. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.