Fraise rotative revêtue GARANT Master INOX grossier D1009

Réf.: 547500 D1009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master INOX
Abréviation denture INOX
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils HM AlTiN
Forme Sphérique
⌀ tête 10 mm
Longueur tête 9 mm
Longueur totale 49 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547500 D1009
EAN / GTIN 4062406774349
Réf. fabricant 547500 D1009

Tableau d’application

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Description

Exécution:

La géométrie novatrice des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. Formation des copeaux et états de surface d’excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). ⌀ tige 6 mm.
La nouvelle géométrie innovante des dents offre une grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée lors de l’ébauche et de la finition.
Avec revêtement hautes performances pour une plus longue durée de vie, un apport de chaleur moindre et une meilleure évacuation des copeaux.
  • Enlèvement de matière important.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Revêtement hautes performances pour réduction de la charge thermique réduite, une augmentation de la durée de vie et une meilleure évacuation des copeaux.
  • Substrat ultra-moderne optimisé pour les matériaux en acier inoxydable.
  • Durées de vie extrêmes.

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Optimisée pour l’usinage d’aciers austénitiques et inoxydables, d’alliages de titane doux et de métaux non ferreux.
Adaptées à tous les matériaux en acier inoxydable, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier