Il existe une alternative à ce produit

Fraise rotative Denture STEEL − grossière, Carbure, Type: D1009

Réf.: 547100 D1009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation denture STEEL
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme D1009
Forme Sphérique
⌀ tête 10 mm
Longueur tête 9 mm
Longueur totale 49 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547100 D1009
EAN / GTIN 4007220936863
Réf. fabricant 4007220936863

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée. Queue ⌀ 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise rotative Denture STEEL − grossière, Carbure, Type: D1009

Fraise rotative Denture STEEL − grossière, Carbure, Type: D1009

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  32.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  26.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  26.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  29.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
CHF  18.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  23.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  27.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  31.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  26.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Forme Sphérique Sphérique Sphérique Bille Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique Sphérique
Longueur totale 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 54 mm 54 mm 54 mm 49 mm 49 mm
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure TiAIN Carbure
Degré de finesse de la denture grossier fin grossier très grossière (non ferreux / alu) Moyen grossier grossier moyen moyen
⌀ queue 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Type de produit Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives
Longueur tête 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 9 mm