{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Denture Z7 | |
Abréviation denture | Z7 | |
Type de denture | à denture alternée | |
Degré de finesse de la denture | Moyen | |
Type d'outils | Carbure | |
Forme | AF0324 | |
Forme | Vérin avec surface de guidage | |
⌀ tête | 3 mm | |
Longueur tête | 24 mm | |
Longueur totale | 40 mm | |
⌀ queue | 3 mm | |
Type de produit | Fraises rotatives |
Référence article | 546900 AF0324 | |
EAN / GTIN | 4045197887870 | |
Réf. fabricant | 546900 AF0324 |