Petite fraise rotative Z5 − fine AS0210

Réf.: 546800 AS0210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z5
Abréviation denture Z5
Degré de finesse de la denture fin
Type d'outils Carbure
Forme AS0210
Forme Cylindrique avec coupe en bout
⌀ tête 2 mm
Longueur tête 10 mm
Longueur totale 40 mm
⌀ queue 3 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 546800 AS0210
EAN / GTIN 4045197156471
Réf. fabricant 546800 AS0210

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Petites fraises limes rotatives en carbure avec ⌀ tige 3 mm.
Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier