Il existe une alternative à ce produit

Fraise rotative Z9 − très grossière (non ferreux / alu) L1230

Réf.: 543709 L1230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z9
Abréviation denture Z9
Degré de finesse de la denture très grossière (non ferreux / alu)
Type d'outils Carbure
Forme L1230
Forme Cône arrondi
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 30 mm
Longueur totale 70 mm
⌀ queue 8 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543709 L1230
EAN / GTIN 4045197522405
Réf. fabricant 543709 L1230

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 

Description

Exécution:

Tige très robuste avec ⌀ 8 mm.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Forme Cône arrondi (KEL).

Utilisation:

Pour travaux de fraisage très exigeants.
Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.