Fraise lime rotative Z3 − moyenne avec brise-copeaux NS1230

Réf.: 541200 NS1230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z3
Abréviation denture Z3
Type de denture avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils HSS
Forme NS1230
Forme Angle avec coupe en bout
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 30 mm
Longueur totale 70 mm
⌀ queue 6 mm
Angle 8 degré
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 541200 NS1230
EAN / GTIN 4045197156327
Réf. fabricant 541200 NS1230

Description

Exécution:

Formes spéciales: E, NS, K.
Queue ⌀ 6 mm.
Forme spéciale NS Angle avec coupe en bout (WKNS).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Vitesse de rotation réduite pour les fraises rotatives présentant une longueur totale de 120 mm: max. 11.000 min‑1