Fraise rotative Z3 − moyenne, avec brise-copeaux AS0616

Réf.: 540800 AS0616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z3
Abréviation denture Z3
Type de denture avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils HSS
Forme AS0616
Forme Cylindrique avec coupe en bout
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 16 mm
Longueur totale 58 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540800 AS0616
EAN / GTIN 4045197156020
Réf. fabricant 540800 AS0616

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.