Il existe une alternative à ce produit

Fraise rotative Z9 − très grossière (non ferreux / alu) C0616

Réf.: 540709 C0616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z9
Abréviation denture Z9
Degré de finesse de la denture très grossière (non ferreux / alu)
Type d'outils Carbure
Forme C0616
Forme Cylindrique bout arrondi (WRC)
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 16 mm
Longueur totale 50 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540709 C0616
EAN / GTIN 4045197522450
Réf. fabricant 540709 C0616

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Forme C cylindrique bout arrondi (WRC).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.