Fraise rotative Z1 − grossière, Carbure, Type: AS1225

Réf.: 540600 AS1225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z1
Abréviation denture Z1
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme AS1225
Forme Cylindrique avec coupe en bout
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 65 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540600 AS1225
EAN / GTIN 4045197155764
Réf. fabricant 540600 AS1225

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise rotative Z1 − grossière, Carbure, Type: AS1225

Fraise rotative Z1 − grossière, Carbure, Type: AS1225

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  49.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  55.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF  35.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF  48.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  58.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  53.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Forme Cylindrique avec coupe en bout Cylindrique avec coupe en bout Cylindrique avec coupe en bout Cylindrique avec coupe en bout Cylindrique avec coupe en bout Cylindrique avec coupe en bout
⌀ tête 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure TiAIN HM DLC
Degré de finesse de la denture grossier très grossière (non ferreux / alu) Moyen moyen moyen très grossier
Série Denture Z1 Denture Z9 Denture Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni GARANT Master Alu
Type de produit Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives
Longueur tête 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm