Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen M1020

Réf.: 540222 M1020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série GARANT Master Uni
    Type de denture Denture différentielle
    Degré de finesse de la denture moyen
    Type d'outils Carbure TiAIN
    Revêtement TiAlN
    Forme Cône pointu
    ⌀ tête 10 mm
    Longueur tête 20 mm
    Longueur totale 60 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 540222 M1020
    EAN / GTIN 4062406586966
    Réf. fabricant 540222 M1020

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    Uni
     

    Description

    Exécution:

    La nouvelle géométrie innovante des dents offre une grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée lors de l’ébauche et de la finition.
    • Enlèvement de matière élevé.
    • Fonctionnement silencieux.
    • Réduction de la charge thermique, augmentation de la durée de vie, meilleure évacuation des copeaux.
    • Utilisation universelle dans l’acier, l’INOX et l’aluminium.

    ⌀ queue 6 mm.
    Les fraises rotatives GARANTsont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues. Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty).
    • Durée de vie plus élevée.
    • Apport de chaleur moindre.
    • Meilleure évacuation des copeaux.

    Utilisation:

    Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage,
    l’usinage de soudures et de surfaces planes.

    Remarque(s):

    Matières avec une mauvaise thermoconductivité: diminuer le nombre de tours pour éviter le bleuissement de la fraise rotative et le graissage.