Rifloir diamanté, 150 mm Grain D126 (moyen) universel 4

Réf.: 529650 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D126
Forme ronde
Longueur totale 150 mm
Section avec recouvrement 3 mm
Longueur recouvrement 25 mm
Type de produit Rifloirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 529650 4
EAN / GTIN 4007220017180
Réf. fabricant 4007220017180

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 

Description

Exécution:

Forme similaire au code art. 528050, les deux extrémités ont toutefois été revêtues de poudre de diamant de grain uniforme.

Utilisation:

Pour des travaux de restauration précis de moules en acier trempé ou en carbure.
Travailler en exerçant une pression réduite.