Lime aiguille diamantée, 140 mm Grain D126 (moyen) universel 9

Réf.: 529220 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D126
Avec manche de lime non
Type de produit Limes aiguilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 529220 9
EAN / GTIN 2050001698230
Réf. fabricant 4007220016916

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 

Description

Exécution:

Les ébauches de ces limes aiguilles sont forgées et rectifiées dans un acier spécial. De la poudre de diamant de grain uniforme est répartie régulièrement sur les limes et fixée par galvanisation. Une teneur en diamant uniforme et la durée du diamant garantissent des performances optimales. Longueur de lime totale = 140 mm; longueur diamantée = 70 mm; ⌀ tige = 3 mm.

Utilisation:

Pour des travaux de restauration précis pour des outils de coupe, de perçage et de presse en acier trempé ou en carbure. Egalement pour le travail du verre, de la céramique, etc. Limage avec pression réduite, notamment sur les arêtes. Une pression plus importante n’améliore pas les performances de limage et endommage la lime.

Granulométrie:

Grain moyen (lime standard) D126.

Accessoire(s):

Poignées de serrage rapides pour ces limes, voir 519700.