Lime à main diamantée, 215 mm Grain D126 (moyen) universel 6

Réf.: 529150 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D126
Forme triangulaire
Section avec recouvrement 10 mm
Longueur recouvrement 100 mm
Longueur totale 215 mm
Avec manche de lime non
Manche de lime nécessaire non
Type de produit Limes à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 529150 6
EAN / GTIN 4007220017326
Réf. fabricant 4007220017326

Description

Exécution:

Correspondent aux limes aiguilles 529220, mais ébauches similaires à celles des limes Habilis 527060 (section renforcée, queue forgée robuste); surface de recouvrement env. triple de celle des limes aiguilles.

Utilisation:

Pour le travail d’aciers trempés ou traités, du carbure, du verre, de la céramique et des plastiques renforcés de fibres de verre. Limage avec pression réduite, notamment sur les arêtes! Une pression plus importante n’améliore pas les performances de limage et endommage la lime.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop