Lime flexible diamantée, Grain: D181µm

Réf.: 529120 D181

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  32.65 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  27.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D181
Degré de finesse Grossier
Dimensions 14×165 mm
Largeur 14 mm
Hauteur 0,5 mm
Longueur 165 mm
Rayon de courbure max. 15 mm
Type de produit Limes diamant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 529120 D181
EAN / GTIN 4007220004968
Réf. fabricant 4007220004968

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 

Description

Exécution:

Support en plastique très fin revêtu sur une face de grain abrasif diamant. Épaisseur avec revêtement: 0,5 mm.

Utilisation:

Idéale pour les travaux de limage fins sur des surfaces concaves et convexes ou dans des fentes étroites. Flexibilité maximale, rayon de courbure max. 15 mm.