Lime de polissage diamantée souple CaraFin D15 µm

Réf.: 529115 D15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D15
Degré de finesse Polissage final
Largeur 14 mm
Longueur 165 mm
Type de produit Limes diamant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 529115 D15
EAN / GTIN 4045197994677
Réf. fabricant 529115 D15

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 

Description

Exécution:

Lime de polissage avec corps de base en métal souple. Face supérieure en PU élastique, avec une face à revêtement de grain diamant.

Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.

Utilisation:

Idéal pour les travaux de polissage sur surfaces concaves et convexes. Convient pour les matériaux durs tels que le carbure, la fonte, les aciers trempés, la céramique et les métaux non ferreux.