Rifloir de précision, fin Longueur 150 mm 942

Réf.: 528050 942
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse fin
Taille suisse 2
Correspond à la taille allemande 2
Nombre de tailles 38 cm
Section 3,0 mm
Longueur totale 150 mm
Type de produit Rifloirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 528050 942
EAN / GTIN 613548078488
Réf. fabricant LR12942-2

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Les ébauches des rifloirs de précision suisses sont forgées et rectifiées dans un acier spécial, grâce à des machines de précision, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes avec une dureté de 65 − 66 HRC. La taille réalisée proprement jusqu’à l’extrémité de la pointe démontre la qualité de ces rifloirs. Ces outils se distinguent par une précision de forme, des performances et une durée de vie optimales.

Utilisation:

Pour des travaux précis et en finesse, même pour des matériaux très durs, p. ex. dans la fabrication de moules et d’outils.