Limes aiguilles de précision Jeu de 6 pièces 140/1

Réf.: 527650 140/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale mm / taille suisse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille suisse 1
    Longueur totale 140 mm
    Type de produit Limes aiguille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 527650 140/1
    EAN / GTIN 613548181072
    Réf. fabricant LA2442-1

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Uni
     

    Description

    Exécution:

    Les limes aiguilles de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Longueur de taille = 1/2 longueur de lime. Réalisées en acier spécial pour limes de précision avec résistance à l'usure élevée (65-66 HRC). Formes étudiées avec précision, angles de taille spéciaux et grand choix de tailles différentes. Performances élevées.
    Poignées de serrage rapide, voir code art. 519700.

    Norme:

    SH = taille suisse; DH = taille allemande.

    Contenu:

    1 lime
    des formes 1; 3; 4; 5; 6; 10

    Livraison:

    En pochette plastique.

    Remarque(s):

    Voir également limes de précision Habilis 527050527070.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange