Lime aiguille de précision Longueur totale 160 mm 6

Réf.: 527340 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille suisse 2
Correspond à la taille allemande 4
Forme triangulaire
Surfaces de limage 3
Section 3,8 mm
Longueur totale 160 mm
Type de produit Limes aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 527340 6
EAN / GTIN 613548047682
Réf. fabricant LA2407-160-2

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Les limes aiguilles de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Longueur de taille = 1/2 longueur de lime. Réalisées en acier spécial pour limes de précision avec résistance à l'usure élevée (65-66 HRC). Formes étudiées avec précision, angles de taille spéciaux et grand choix de tailles différentes. Performances élevées.
Poignées de serrage rapide, voir code art. 519700.

Norme:

SH = taille suisse; DH = taille allemande.

Remarque(s):

Voir également limes de précision Habilis 527050527070.