Lime aiguille de précision Longueur totale 160 mm 1

Réf.: 527240 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille suisse 1
    Correspond à la taille allemande 3
    Forme plate
    Surfaces de limage 4
    Section 5,4×1,2 mm
    Longueur totale 160 mm
    Type de produit Limes aiguille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 527240 1
    EAN / GTIN 613548046166
    Réf. fabricant LA2401-160-1

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Uni
     

    Description

    Exécution:

    Les limes aiguilles de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Longueur de taille = 1/2 longueur de lime. Réalisées en acier spécial pour limes de précision avec résistance à l'usure élevée (65-66 HRC). Formes étudiées avec précision, angles de taille spéciaux et grand choix de tailles différentes. Performances élevées.
    Poignées de serrage rapide, voir code art. 519700.

    Norme:

    SH = taille suisse; DH = taille allemande.

    Remarque(s):

    Voir également limes de précision Habilis 527050527070.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange