Lime de précision Habilis Longueur totale 215 mm 6

Réf.: 527070 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille suisse 1
Correspond à la taille allemande 3
Forme triangulaire
Section 9,5×9,5 mm
Longueur totale 215 mm
Type de produit Limes de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 527070 6
EAN / GTIN 613548056257
Réf. fabricant LH2607-1

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Limes de précision suisses avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec queue résistante, forgée carrée ou hexagonale et section transversale renforcée.
Manche inutile.

Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d’outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les limes de précision Habilis permettent d’exercer une pression équivalente aux limes aiguilles.