Limes hautes performances, revêtement en chrome dur taille 2 4

Réf.: 519100 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de taille taille 2
    Forme rond
    Section 6,2 mm
    Longueur sans queue 100 mm
    Type de produit Limes universelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 519100 4
    EAN / GTIN 4062406128609
    Réf. fabricant 519100 4

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Les limes hautes performances avec revêtement en chrome dur, présentant une dureté de HRC 67, couvrent un large éventail d'utilisations allant des matériaux tendres comme l'aluminium aux matériaux très durs, comme les aciers fortement alliés, l'INOX et la céramique. Longueur sans queue 100 mm.

    Avantage(s):

    • Résistance à la corrosion élevée
    • Durée de vie 3 à 6 fois supérieure à celle des limes classiques.
    • Pas d'encrassement lors de l'usinage de matériaux très tendres.