Jeu de limes avec manche bimatière, 5 pièces, dans une trousse 250 mm

Réf.: 517426 250
Fixer le prix 5 Unité (CHF 8,99 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 3
Longueur sans queue 250 mm
Norme DIN 7261
Nombre de limes individuelles 5
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 517426 250
EAN / GTIN 4062406122324
Réf. fabricant 517426 250

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Pour protéger les limes, les jeux sont rangés de manière ordonnée dans une pochette enroulable robuste en nylon.
Les limes protégées d'une mousse ne peuvent pas s'encrasser et la taille ne peut pas s'endommager; cela garantit des performances élevées constantes, des surfaces planes et une durée de vie prolongée.
Taille 3 = demi-douce.
Avec manches bimatières ergonomiques en plastique.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier, alliant longévité et performances de limage élevées.

Livraison:

Jeu de 5 limes (plate, triangulaire, carrée, mi-ronde et ronde).