Lime ronde, Taille 2 (demi-douce), Longueur sans queue: 200mm

Réf.: 514200 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Forme: F
  • Forme: rond
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 2
Type de taille Demi-douce
Forme F
Forme rond
Surfaces de limage taillée sur tous les côtés
Diamètre 7,1 mm
Longueur sans queue 200 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 514200 200
EAN / GTIN 4009215017892
Réf. fabricant 31622020

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Avec taille de face, semi-tronquées à l’avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 forme F

Remarque(s):

Modèle de lime avec manche disponible sous le code art. 514201.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Lime ronde, Taille 2 (demi-douce), Longueur sans queue: 200mm

Lime ronde, Taille 2 (demi-douce), Longueur sans queue: 200mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF  6.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF  3.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Forme rond rond
Taille 2 2
Avec manche de lime non non
Longueur sans queue 200 mm 200 mm
Norme DIN 7261 DIN 7261
Diamètre 7,1 mm 7,1 mm
Type de produit Limes d'atelier Limes d'atelier