Lime triangulaire, Taille 2 (demi-douce), Longueur sans queue: 300mm

Réf.: 511200 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Forme: C
  • Forme: triangulaire, semi-tronquée à l'avant
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 2
Type de taille Demi-douce
Forme C
Forme triangulaire, semi-tronquée à l'avant
Surfaces de limage 3
Largeur 21 mm
Longueur sans queue 300 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511200 300
EAN / GTIN 4009215017281
Réf. fabricant 31323020

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Taillées sur tous les côtés; semi-tronquées à l’avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 forme C

Remarque(s):

Modèle de lime avec manche disponible sous le code art. 511201.