Lime plate, Taille 1 (bâtarde), Longueur sans queue: 150mm

Réf.: 510100 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Forme: A
  • Forme: plate, tronquée à l'avant
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 1
Type de taille Bâtarde
Forme A
Forme plate, tronquée à l'avant
Surfaces de limage 3
Section 16×4 mm
Longueur sans queue 150 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 510100 150
EAN / GTIN 4009215016765
Réf. fabricant 31121510

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Taillées sur 3 côtés; tronquées à l’avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 forme A