Agent de traitement liquide, 5 l Aluminium, Zinc ALUMINIUM

Réf.: 501660 ALUMINIUM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Contenu 5 l
Pour Aluminium, zinc - Ponçage et polissage
pH 9,5 %
Dosage 3 % - 5 %
Type de produit Agent de traitement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 501660 ALUMINIUM
EAN / GTIN 4062406372903
Réf. fabricant 501660 ALUMINIUM

Tableau d’application

Alu Mg
 
INOX
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les compounds (agents de traitement liquide) sont transférés dans des machines de tribofinition au cours du procédé humide. Ils améliorent la capacité d’abrasion et nettoient les pièces et les corps abrasifs.

Utilisation:

Mélanger le compound uniquement dans le dosage prescrit pour l’eau de procédé dans le réservoir d’eau. Le récipient gradué fourni avec la machine de tribofinition facilite le dosage correct.

Remarque(s):

Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.