Agent de traitement en poudre, 5 kg Acier, acier inoxydable CLEAN

Réf.: 501657 CLEAN
(CHF 5,98 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HEURE GMT
    Pour Acier, acier inoxydable - Ponçage et polissage
    pH 12 %
    Dosage 2 % - 3 %
    Type de produit Agent de traitement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 501657 CLEAN
    EAN / GTIN 4062406773885
    Réf. fabricant 501657 CLEAN

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Carbure (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Les compounds (agents de traitement liquide) sont transférés dans des machines de tribofinition au cours du procédé humide. Ils améliorent la capacité d’abrasion et nettoient les pièces et les corps abrasifs.

    Utilisation:

    Mélanger le compound uniquement dans le dosage prescrit pour l’eau de procédé dans le réservoir d’eau. Le récipient gradué fourni avec la machine de tribofinition facilite le dosage correct.

    Remarque(s):

    Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier