Corps abrasifs en porcelaine Cylindre (biais) 0406CA

Réf.: 501590 0406CA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Abrasifs Porcelaine
Degré de finesse Polissage
Longueur 6 mm
Diamètre 4 mm
Forme Cylindre (biais)
Contenu 25 kg
Type de produit Corps abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 501590 0406CA
EAN / GTIN 4062406372866
Réf. fabricant 501590 0406CA

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les corps abrasifs en porcelaine (sans grain abrasif) n’ont pas d’effet abrasif.

Utilisation:

Pour le polissage et le lissage de tous les matériaux. Génère des surfaces brillantes et homogènes. Idéal pour l’étape suivant le préponçage avec des corps abrasifs en céramique et en plastique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier