Corps abrasifs en plastique Pyramide 1010P

Réf.: 501575 1010P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HEURE GMT
    Abrasifs Corindon normal (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Largeur 10 mm
    Hauteur 10 mm
    Forme Pyramide
    Contenu 25 kg
    Type de produit Corps abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 501575 1010P
    EAN / GTIN 4062406372842
    Réf. fabricant 501575 1010P

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Les corps abrasifs en plastique (grain abrasif de corindon lié au plastique) présentent une faible densité et un corps support plus doux. Il est ainsi possible d’effectuer un ponçage délicat et les corps abrasifs ne s’encrassent pas. Effet abrasif nettement réduit par rapport aux corps abrasifs en céramique.
    Ponçage de finition jusqu’au polissage.

    Utilisation:

    Pour le ponçage de finition et les travaux d’ébavurage légers sur des matériaux tendres, tels que l’aluminium, le cuivre et le plastique. Permet d’obtenir une qualité d’état de surface très élevée avec une brillance mate.
    Forme Pyramide pour pièces avec coins et cavités.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier