Corps abrasifs en plastique Cone, grossier, Type: 1919K

Réf.: 501561 1919K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossier
Largeur 19 mm
Hauteur 19 mm
Forme Conique
Contenu 25 kg
Type de produit Corps abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 501561 1919K
EAN / GTIN 4062406372798
Réf. fabricant 501561 1919K

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les corps abrasifs en plastique (grain abrasif de corindon lié au plastique) présentent une faible densité et un corps support plus doux. Il est ainsi possible d’effectuer un ponçage délicat et les corps abrasifs ne s’encrassent pas. Effet abrasif nettement réduit par rapport aux corps abrasifs en céramique.
Capacité d’abrasion accrue grâce au grain plus grossier.

Utilisation:

Pour le ponçage de finition et les travaux d’ébavurage légers sur des matériaux tendres, tels que l’aluminium, le cuivre et le plastique. Permet d’obtenir une qualité d’état de surface très élevée avec une brillance mate.
Forme Cône pour pièces avec alésages et contours.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier