Abrasifs céramiques Cylindre (biais) 0510CA

Réf.: 501530 0510CA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossier
Longueur 10 mm
Diamètre 5 mm
Forme Cylindre (biais)
Contenu 25 kg
Type de produit Corps abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 501530 0510CA
EAN / GTIN 4062406372729
Réf. fabricant 501530 0510CA

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les corps abrasifs céramiques (avec grain abrasif de corindon lié à la céramique) sont les abrasifs de tribofinition les plus couramment utilisés et peuvent être employés de manière universelle. Densité et effet abrasif très élevés.
Exécution hautes performances pour une durée d’usinage courte. Faible auto-abrasion, longue durée de vie.

Utilisation:

Pour l’ébavurage rapide, l’arrondissement d’arêtes et comme étape préalable au polissage de l’acier, l’acier inoxydable et d’autres alliages d’acier. Convient également pour l’ébauche du plastique et des métaux non ferreux, avec le risque que les corps abrasifs s’usent plus rapidement et que l’effet abrasif soit réduit.
Forme cylindrique (biais) idéale pour le ponçage de surfaces (planes, forme libre).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier