Abrasifs céramiques Triangle 2020T

Réf.: 501510 2020T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HEURE GMT
    Abrasifs Corindon normal (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Degré de finesse grossier
    Longueur 20 mm
    Hauteur 20 mm
    Forme Triangle
    Contenu 25 kg
    Type de produit Corps abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 501510 2020T
    EAN / GTIN 4062406368777
    Réf. fabricant 501510 2020T

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Carbure (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Les corps abrasifs céramiques (avec grain abrasif de corindon lié à la céramique) sont les abrasifs de tribofinition les plus couramment utilisés et peuvent être employés de manière universelle. Densité et effet abrasif très élevés.
    Exécution hautes performances pour une durée d’usinage courte. Faible auto-abrasion, longue durée de vie.

    Utilisation:

    Pour l’ébavurage rapide, l’arrondissement d’arêtes et comme étape préalable au polissage de l’acier, l’acier inoxydable et d’autres alliages d’acier. Convient également pour l’ébauche du plastique et des métaux non ferreux, avec le risque que les corps abrasifs s’usent plus rapidement et que l’effet abrasif soit réduit.
    La forme triangulaire est la plus robuste, offrant une durée de vie maximale. Idéale pour l’ébauche des arêtes de pièces à géométrie simple.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier