Exécution:
Machine de tribofinition GMT2 en
version compacte, pour l’usinage final automatisé de
lots de petite à moyenne taille.- Moteur puissant avec plage de vitesses de rotation définie.
- Cuve en acier (2 l) avec couche de polyuréthane.
- Station de séparation amovible pour une séparation manuelle des pièces et du fluide abrasif.
- Séparation sans effort grâce au dispositif de basculement ergonomique.
- Commande intuitive via le panneau de commande avec fonction de minuterie.
- Fonctionnement silencieux et sans poussière grâce au couvercle transparent.
Utilisation:
Idéale pour l'ébavurage de pièces tournées et fraisées ainsi que pour les pièces fabriquées par impression 3D. Pour les métaux et les plastiques. L’étape ultérieure, à savoir le polissage, fait également partie des fonctionnalités de cette machine. Un traitement à sec pur est recommandé (pas de compound requis).
Livraison:
1x machine de tribofinition avec panneau de commande et station de séparation amovible 1x tamis de séparation aevc grille 10 mm 1x tamis de séparation avec grille 18 mm 1x corps abrasifs en céramique (3 kg), forme triangulaire, grossier (
501505 0606T) 1x corps abrasifs en céramique (3 kg), forme triangulaire (biais), grossier (
501515 1015TA) 1x corps abrasifs en céramique (3 kg), forme cylindrique (biais), grossier (
501525 0305CA) 1x corps abrasifs en porcelaine (3 kg), forme cylindrique (biais), polissage (
501585 0406CA) 1x boîte de rangement (
964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (
088001 500) 1x chiffon de nettoyage hautes performances 3M (
089190 BLUE)