Pied de réglage en granit avec rainure en T

Réf.: 499415
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
Longueur base 400 mm
Largeur base 250 mm
Hauteur totale 556 mm
Plage de réglage manuelle 250 mm
Type de produit Banc de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499415
EAN / GTIN 4946368429595
Réf. fabricant 178-039

Description

Adapté(s) pour:

Rugosimètres SJ201, SJ210, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 et SJ412.

Remarque(s):

Pour utilisation avec les appareils SJ201, SJ210, SJ301 et SJ310, veuillez commander l'adaptateur 499418.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier