Système de mesure linéaire Vertical 150 mm

Réf.: 499402 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 60.10 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Interface Interface Digimatic
Longueur totale L2 270 mm
Longueur de la règle de mesure L1 294 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Métrologie Numérique
Poids 280 g
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499402 150
EAN / GTIN 4946368128382
Réf. fabricant 572-301-10

Description

Exécution:

Avec système Absolu et grands chiffres bien lisibles. Réglage unique de la position zéro, qui demeure le point zéro absolu jusqu’au prochain remplacement des piles (env. 1,5 an). Précision de mesure optimale, même à des vitesses de déplacement maximales. Fonction ZERO / ABS − Remise à zéro et commutation mesure relative / absolue.
Pied à coulisse intégrable, à système de mesure électronique capacitif. Montage vertical.

Utilisation:

Pour tâches de mesure et de positionnement sur machines-outils, gabarits, etc.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497085.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange