Afficheur numérique SET2

Réf.: 499355 SET2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'axes affichés Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / pouce

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture commutable mm / pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Afficheurs numériques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499355 SET2
EAN / GTIN 2050001039439
Réf. fabricant 539-8XX-3

Description

Exécution:

Plage d’affichage: 8 chiffres et signes (−), prise secteur: 220 V.

Fonctionnement:

Mise à zéro / inversion du sens de comptage / commutation mm / pouces. Division par deux de la valeur affichée / commutation des coordonnées ABS / INC, addition / soustraction, fonction de cercle, programmable.
Touches de fonction pour fraiseuses et tours, fonction de cercle en série. Commande aisée.

Livraison:

Avec câble secteur (2 m) et fusible de rechange.

Accessoire(s):

Affichages avec sortie de données sur demande.