Elément palpeur PG T 36-350-25/19°, Type: TOPDOWN

Réf.: 499318 TOPDOWN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de l’élément de palpage à la pointe de contact 36 mm
Rayon de la pointe de contact 25 µm
Matériau pointe Carbure
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499318 TOPDOWN
EAN / GTIN 2050002079892

Description

Exécution:

Elément palpeur pour poste de mesure de contours CD 140 AG 11.

Utilisation:

Elément palpeur pour mesure des contours supérieur et inférieur.

Adapté(s) pour:

MarSurf CD 140 AG 11, code art. 499301
MarSurf CD 140 AF, code art. 499299