Exécution:
Option logicielle pour la mesure de la rugosité à partir d’une valeur de rugosité de Rz 1 ou Ra 0,3. Utilisation simple et intuitive. Mesure de la rugosité, des contours et du profil primaire. Analyse normalisée de tous les paramètres suivant ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
- Sélection automatique de la longueur d’onde limite du filtre (Cut-off) et de la course de mesure suivant ISO 4288 et ISO 3274.
- Les paramètres d’analyse peuvent être définis avec des limites de tolérance et d’engagement des deux côtés.
- Possibilité de montage ultérieur pour les appareils à partir de l’année de construction 11/2020.
Accessoire(s):
Mise à jour du modèle de base vers PRO
499253.
Remarque(s):
Assistance technique et formation disponibles sur demande.