{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure maximale | 360 µm | |
Représentation graphique | Profil de mesure, courbe BAC, courbe ADC | |
Interface | Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic | |
Normes de rugosité | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
Détection de longueur de la course de mesure | 16 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
Vitesse de palpage | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Imprimante intégrée | non | |
Type de produit | Rugosimètres |
Référence article | 499205 SJ210 | |
EAN / GTIN | 4946368848273 | |
Réf. fabricant | 178-560-11D |