Emetteur S11E

Réf.: 498985 S11E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Emetteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 498985 S11E
EAN / GTIN 2050001746153
Réf. fabricant HF-MS-S11E

Description

Exécution:

Le système Bobe permet une transmission sans fil de données de mesure par simple pression d'une touche sur le PC.
Emetteur sans antenne externe. Portée 10 − 15 m. Encombrement réduit. Réf. supplémentaire E: avec touche de données sur l’émetteur.

Adapté(s) pour:

Mitutoyo Pieds à coulisse IP

Remarque(s):

Autres émetteurs pour d’autres instruments et appareils de mesure GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. disponibles sur demande.
Lors de la commande de l’émetteur ou du récepteur, indiquer la fréquence désirée. Fréquences disponibles: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz