Appareils de transmission de données 2

Réf.: 498904 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées Digimatic 3
Raccordement entrée Opto-RS oui
Nombre de sorties USB 1
Raccordement commande au pied oui
Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 498904 2
EAN / GTIN 2050001958754

Description

Exécution:

Pour le raccordement d’instruments de mesure avec sortie de données Digimatic via le port USB d’un PC. Le câble USB peut également être utilisé pour le raccordement électrique. Exportation des données via un logiciel, à l’aide de la touche de données de l’interface ou de l’instrument de mesure, ou encore via une commande au pied en option. Possibilité d’extension ultérieure des appareils.
Appareil de transmission de données pour instruments de mesure équipés d'une interface Digimatic et Opto-RS.

Livraison:

Avec câble de données USB pour raccordement à un PC.

Accessoire(s):

Commande au pied 498903.
Câble adaptateur pour le raccordement d'instruments de mesure équipés d'une interface Opto-RS 498908, kit de raccordement d'une interface RS232 à un PC avec bloc d'alimentation et câble de raccordement.