Module de raccordement, Type: ST

Réf.: 498885 ST
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 498885 ST
EAN / GTIN 4946368735689
Réf. fabricant 02AZF300

Description

Exécution:

Système de transmission de données sans fil U-WAVE fit.
  • Raccordement direct de l'émetteur à l'arrière de l'instrument de mesure - pas de câble gênant.
  • Confirmation sécurisée de la transmission des données par une indication sonore ou un signal LED rouge/orange/vert.
  • Portée env. 20 mètre (dans la zone visible)
  • Durée de vie de la pile exceptionnelle: 400 000 transmission de données avec une seule pile.

Adapté(s) pour:

Pied à coulisse standard

Remarque(s):

Commander le module de raccordement et l'émetteur.