Appareil de mesure de l'épaisseur des parois et de la vitesse du son (sans sonde) 1076B

Réf.: 496950 1076B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure de l'épaisseur de paroi voir sonde 496954
Plage de mesure de la vitesse du son 100 m/s - 19 999 m/s
Lecture 0,01 mm
Lecture commutable mm / pouce
Indice de protection IP IP 54
Indication d'état de la batterie optique et acoustique
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Longueur 131 mm
Largeur 81 mm
Hauteur 32 mm
Poids (piles comprises) sans protection du boîtier 175 g
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Appareils de mesure de l'épaisseur des parois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 496950 1076B
EAN / GTIN 2050001736901

Description

Exécution:

Petits appareils maniables avec détection de sonde automatique. Matériaux détectables: tous les matériaux conducteurs d’ondes comme l’acier, le fer, les métaux non ferreux, le plastique, le verre, la céramique, etc. Mesure de la vitesse du son et de l’épaisseur des parois en un seul appareil.
  • Instructions claires pour l’utilisateur (multilingue).
  • Modes d’affichage variables pour une adaptation optimale à la tâche de mesure: − Affichage standard − Valeur différentielle − Valeur minimale

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec valise de transport, coupleur (100 ml), 2 piles 081561 réf. LR3 et certificat d'étalonnage.

Accessoire(s):

Têtes de mesure avec plage jusqu’à 400 mm disponibles sur demande.

Remarque(s):

Des versions avec mémoire de données, sortie de données et logiciel de statistiques ou pour la mesure de l’épaisseur de paroi de matériaux revêtus sont disponibles sur demande.