Sonde de mesure NFe pour 496850, Type: MIKRO45

Réf.: 496910 MIKRO45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure NFe 0 µm - 500 µm
Type de sonde Microsonde
⌀ tête de mesure 5 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Sonde de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 496910 MIKRO45
EAN / GTIN 2050001046024

Description

Utilisation:

Sonde NFe pour la mesure de revêtements non conducteurs, p.ex. revêtements anodisés, peintures, vernis, plastiques, etc. sur tous les métaux non ferreux (p. ex. aluminium, cuivre, laiton, etc.).

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage du fabricant.

Accessoire(s):

Dispositifs d’aide au positionnement pour microsondes et autres sondes de mesure disponibles sur demande.