Sonde de mesure Fe pour 496850 EP

Réf.: 496900 EP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure Fe 0 µm - 5 000 µm
Type de sonde Sonde unipolaire
⌀ tête de mesure 11,4 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Sonde de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 496900 EP
EAN / GTIN 2050001045461

Description

Utilisation:

Sonde Fe pour la mesure de revêtements non magnétiques, p. ex. Cr, Cd, Cu, Zn, peintures, vernis, plastiques, etc. sur le fer et l’acier magnétisables.

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage du fabricant.

Accessoire(s):

Dispositifs d’aide au positionnement pour microsondes et autres sondes de mesure disponibles sur demande.