{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 µm - 20 000 µm | |
Erreur admissible pour revêtements < 100 µm | 1 % / ±1 µm | |
Erreur admissible pour revêtements 100 à 1000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Principe de mesure Fe | A induc. magnét. | |
Principe de mesure NFe | Courant Foucault | |
Interface | Interface USB | |
Mémoire de données | 10000 valeurs mesurées | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Autonomie des piles env. | 90 h | |
Métrologie | numérique | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Appareils de mesure des revêtements |
Référence article | 496850 2042SET | |
EAN / GTIN | 2050001064028 |