• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Appareil de mesure des revêtements LEPTO-Pen, Type: 2091A

Réf.: 496705 2091A
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 10 µm - 500 µm
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Erreur admissible ±10% / ±3 µm
Métrologie mécanique
Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 496705 2091A
EAN / GTIN 2050001052568
Manufacturer Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Description

Exécution:

Mesure rapide et aisée des revêtements suivant le principe de l’adhérence magnétique. Convient pour les revêtements non magnétiques comme les peintures, vernis, plastiques, revêtements galvanisés en fer et en acier non trempé. Avec aimant de précision, dynamomètre mécanique et vernier gravé et étalonné en µm. Utilisation dans n’importe quelle position: horizontale, verticale et «au plafond».

Livraison:

Avec coffret en plastique, mode d’emploi et certificat de conformité.