Etalon de dureté HRC 25

Réf.: 495150 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Valeur de dureté env. Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Méthode de contrôle HRC
    115 mm
    Valeur de dureté env. 25
    Hauteur 12 mm
    Avec certificat d'étalonnage DAkkS oui
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Etalons de dureté

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 495150 25
    EAN / GTIN 2050002070059

    Description

    Exécution:

    Etalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

    Avantage(s):

    Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

    Livraison:

    Tous les étalons de dureté sont livrés avec un certificat d'étalonnage DAkkS.

    Remarque(s):

    Etalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.