Etalons de dureté HBW 5 / 750 400

Réf.: 495133 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Valeur de dureté env. Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur 100 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 16 mm
Avec certificat d'étalonnage DAkkS oui
Emballage Boîte robuste
Type de produit Etalons de dureté

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495133 400
EAN / GTIN 2050002071124

Description

Exécution:

Etalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un certificat d'étalonnage DAkkS.

Remarque(s):

Etalonnages avec d’autres procédés, étalons de dureté d’autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.